ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 29 MM DO63825029
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 29 12-KANT DO63825029
Rubix:A0341610
Fabrikant:DO63825029
EAN:8717981005499
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 29 MM DO63825029
Slagdop 1/2" x 29 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
