MILWAUKEE DOP 3/8 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 152MM 4932480924
Dop 3/8˝ verlengstukken met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480924
Rubix:A0839024
Fabrikant:4932480924
EAN:4058546412098

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 152MM 4932480924
Dop 3/8˝ verlengstuk met kogelkop 254 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ (vierkant aansluiting) '' |
| Lengte | 152 mm |
| Type | kogelkop (wobble) verlengstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 21,90
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
