GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7/32" - 20 7/32AF
Dop 6-kant inch maat - 20 (AF)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:20 7/32AF
Rubix:10010998
Fabrikant:6167100
EAN:4010886616710

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7/32" - 20 7/32AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" 6-kant 7/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 5,5562 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 9 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
