GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 10MM - 20 L 10

Dop 6-kant lang - 20 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:20 L 10
Rubix:10018539
Fabrikant:6192210
EAN:4010886619223
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 10MM - 20 L 10

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 10MM - 20 L 10



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht33 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht33 g
Aangepaste tariefcode82042000
18,61 excl. BTW
/ stuk
22,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden