GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 1/2" - 30 1/2AF

Dop 6-kant UD-Profiel 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:30 1/2AF
Rubix:10019441
Fabrikant:2101033
EAN:4010886880425
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 1/2" - 30 1/2AF

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter12,7 mm
Lengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 1/2" - 30 1/2AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" 6-kant 1/2" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter12,7 mm
Lengte28 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht35 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,43 excl. BTW
/ stuk
€ 10,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden