BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 6MM SB SB7409M-6

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7409M-6
Rubix:A0770668
Fabrikant:SB7409M-6
EAN:7314150241477
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 6MM SB SB7409M-6

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 vierkant ''
Diameter6 mm
Lengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 6MM SB SB7409M-6


Bahco SB7409M-6 is een 3/8 vierkantaandrijving dopsleutel voor inbus (zeskant) schroeven van 6 mm. Lengte 47 mm en 40 g; hooggepolijste afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 vierkant ''
Diameter6 mm
Lengte47 mm
Vierkant9,53 mm
Diameter (inch)0,236 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht40 g
6,85 excl. BTW
/ stuk
8,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen