Referenties
Facom:S.11GRP
Rubix:A0734222
EAN:3662424111884

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 11 MM S.11GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 11 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in. '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
