ACTION SLAGDOP 1" X 63 12-KANT DO65855063
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855063
Rubix:A0915314
Fabrikant:DO65855063
EAN:8717981031450
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 63 12-KANT DO65855063
Slagdop 1" x 63 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,29 excl. BTW
/ stuk
€ 74,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
