Referenties
Stahlwille:1303
Rubix:10121488
Fabrikant:08090006
EAN:4018754011094



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1303
De schroevendraaierbits van de Stahlwille 1300 serie zijn geschikt voor binnenzeskantschroeven en maken nauwkeurig en betrouwbaar schroeven mogelijk. Ze zijn voorzien van een standaard 1/4" (6,3 mm) zeskantaandrijving.
Kenmerken:
De bits van de Stahlwille 1300 serie zijn ontworpen voor schroeven met binnenzeskant (CHC, THC, BHC enz.). Het zeskant-uitgangsprofiel zorgt voor een directe en spelingsvrije krachtoverbrenging. De buitenzeskantaandrijving C 6,3 (1/4") garandeert compatibiliteit met handgereedschap (bithouderschroevendraaiers, doppen, handgrepen enz.) en draagbare schroefmachines die zijn uitgerust met een zeskantbithouder of boorhouder. De serie omvat vijf maten (3, 4, 5, 6 en 8 mm), waardoor een breed scala aan standaardbevestigingsmiddelen kan worden bewerkt.
Specificaties:
• Uitgangszeskant: 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
• Lengte (L): 25 mm (modellen van 3 tot 6 mm); 30 mm (model van 8 mm).
• Uitgangsprofiel: zeskant.
• Aandrijving: buitenzeskant C 6,3 (1/4").
• Gewicht: 4 g (3 mm); 5 g (4 mm); 6 g (5 mm); 6 g (6 mm); 11 g (8 mm).
Normen:
• DIN 3126 / ISO 1173: specificeren de afmetingen in millimeters en het testkoppel van de aandrijvingen van schroevendraaierbits voor handmatig en machinaal gebruik.
• DIN ISO 2351-3 / ISO 2936: specificeren de afmetingen, testmethode, aanduiding en markering van haakse stiftsleutels binnenzeskantschroeven
Kenmerken:
De bits van de Stahlwille 1300 serie zijn ontworpen voor schroeven met binnenzeskant (CHC, THC, BHC enz.). Het zeskant-uitgangsprofiel zorgt voor een directe en spelingsvrije krachtoverbrenging. De buitenzeskantaandrijving C 6,3 (1/4") garandeert compatibiliteit met handgereedschap (bithouderschroevendraaiers, doppen, handgrepen enz.) en draagbare schroefmachines die zijn uitgerust met een zeskantbithouder of boorhouder. De serie omvat vijf maten (3, 4, 5, 6 en 8 mm), waardoor een breed scala aan standaardbevestigingsmiddelen kan worden bewerkt.
Specificaties:
• Uitgangszeskant: 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
• Lengte (L): 25 mm (modellen van 3 tot 6 mm); 30 mm (model van 8 mm).
• Uitgangsprofiel: zeskant.
• Aandrijving: buitenzeskant C 6,3 (1/4").
• Gewicht: 4 g (3 mm); 5 g (4 mm); 6 g (5 mm); 6 g (6 mm); 11 g (8 mm).
Normen:
• DIN 3126 / ISO 1173: specificeren de afmetingen in millimeters en het testkoppel van de aandrijvingen van schroevendraaierbits voor handmatig en machinaal gebruik.
• DIN ISO 2351-3 / ISO 2936: specificeren de afmetingen, testmethode, aanduiding en markering van haakse stiftsleutels binnenzeskantschroeven
Sterke punten
• Per stuk verkrijgbaar: ideaal om een bitset aan te vullen wanneer een bepaalde maat ontbreekt.
• Genormaliseerd: past perfect op standaardbithouders van 6,3 mm (1/4" zeskant).
• Genormaliseerd: past perfect op standaardbithouders van 6,3 mm (1/4" zeskant).
Toepassingen
Deze zeskantbits van de 1300 serie worden overal gebruikt waar binnenzeskantschroeven op industriële apparatuur, werktuigmachines of metalen constructies moeten worden vast- of losgedraaid.
Bij preventief en correctief onderhoud worden ze gebruikt voor schroefverbindingen van afdekkingen, behuizingen, precisiebevestigingen of assemblagecomponenten. Ze worden regelmatig toegepast in de machinebouw, auto-industrie, metallurgie en het algemene onderhoud van apparatuur.
Bij preventief en correctief onderhoud worden ze gebruikt voor schroefverbindingen van afdekkingen, behuizingen, precisiebevestigingen of assemblagecomponenten. Ze worden regelmatig toegepast in de machinebouw, auto-industrie, metallurgie en het algemene onderhoud van apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x25 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen