BOSCH PRO BITS IMPACT T10 55MM 2608522528 (PK=2ST)
2 PRO bits Impact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522528
Rubix:A0748407
Fabrikant:2608522528
EAN:6949509241979




Documenten
Productdetails : BOSCH PRO BITS IMPACT T10 55MM 2608522528 (PK=2ST)
Torx-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer PRO Impact T. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
Torx-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer dan PRO TH Impact bits. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
Sterke punten
•Robust screwdriving
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx |
| Grootte afdruk | t10 |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
