KNIPEX DOP VOOR RATEL 6 MM VDE 98 39 06

Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 39 06
Rubix:10163131
EAN:4003773020783
KNIPEX DOP VOOR RATEL 6 MM VDE 98 39 06
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter6 mm
Lengte92 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 6 MM VDE 98 39 06


98 39 06 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven
Voor metrische zeskantmoeren en bouten. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 6 mm
  • Vierkant aansluiting: 3/8 in
  • Lengte van de niet geïsoleerde punt ± 2: 10 mm
  • Voor metrische zeskantmoeren en bouten. Gereedschap geheel verchroomd. speciaal gereedschapsstaal

    Sterke punten

    Voor metrische zeskantmoeren en bouten, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x76x21 mm
    Aansluiting3/8 ''
    Diameter6 mm
    Lengte92 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht58 g
    Land van oorsprongJP
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    35,25 excl. BTW
    / stuk
    42,65 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen