STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-32

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25020032
Rubix:10121932
EAN:4018754015863
STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-32

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' binnenvierkant-aansluiting ''
Diameter32 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-32


3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluiting3/4' binnenvierkant-aansluiting ''
Diameter32 mm
Lengte100 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)1,26 ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht922 g
59,34 excl. BTW
/ stuk
71,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen