MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 1" DIEP 30MM
SHOCKWAVE IMPACT DUTY Doppenset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480425
Rubix:A0557310
EAN:4058546407100

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 1" DIEP 30MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) is gelegeerd staal van hoge kwaliteit dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt.
Beste pasvorm dankzij 6 grijppunten.
Antislip zeshoekige geometrie om afronding van contactdozen en bevestigingsmiddelen te voorkomen.
De diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.
Beste pasvorm dankzij 6 grijppunten.
Antislip zeshoekige geometrie om afronding van contactdozen en bevestigingsmiddelen te voorkomen.
De diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1-3/16' '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,94 excl. BTW
/ stuk
€ 35,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
