Referenties
Stahlwille:02120036
Rubix:10120801
EAN:4018754003204



Productdetails : STAHLWILLE BOUGIEDOP 4600-16-5/8
Lang, met beschermrubber, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x60 mm |
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
