FACOM LANGE DOP IMPACT 1INCH 38MM NM.38LA
NM.LA - Impact-doppen 1" 6-kant lang, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NM.38LA
Rubix:10103243
EAN:3148516568946



Productdetails : FACOM LANGE DOP IMPACT 1INCH 38MM NM.38LA
A [mm]: 60d [mm]: 54d1 [mm]: 87,0H3 [mm]: 78L [mm]: 120L1 [mm]: 786-kant [mm]: 6BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 2,180
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1176 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x60x60 mm |
| Gewicht verpakking | 1176 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 38 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,48 excl. BTW
/ stuk
€ 94,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen