BAHCO SLAGDOP 3/8 17MM K7401M-17

Slagdopsleutel set K7401M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7401M-17
Rubix:10086651
EAN:7314151780715
BAHCO SLAGDOP 3/8 17MM K7401M-17

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter17 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 17MM K7401M-17


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter17 mm
Lengte29 mm
Vierkant9,5 mm
Diameter (inch)0,67 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht65 g
Aangepaste tariefcode82041100
7,18 excl. BTW
/ stuk
8,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen