Referenties
Stahlwille:23080024
Rubix:10126432
EAN:4018754015337



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2308TX - E24
1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor uitwendige TORX®-bouten, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x42 mm |
| Logistiek gewicht | 149 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 41,2 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 149 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,45 excl. BTW
/ stuk
€ 25,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
