Referenties
Milwaukee:4932500478
Rubix:A0901940
Fabrikant:4932500478
EAN:4058546617806


Technische samenvatting
| Aansluiting | binnenvierkant 1/4' '' |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 6MM ZESKANT KORT 4932500478
Korte Milwaukee hex bitdop met 1/4" aansluiting en 6 mm inwendige zeskant. Verchroomde afwerking met anti-roll FOUR FLAT™-zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | binnenvierkant 1/4' '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen