Referenties
Stahlwille:23090017
Rubix:10126433
EAN:4018754015344



Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2309-17
1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x85 mm |
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 242 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
