Referenties
Milwaukee:4932480044
Rubix:A0878942
Fabrikant:4932480044
EAN:4058546403294

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 24MM 4932480044
½″ Lange Dop - 24mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 31,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,25 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 232 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
