Referenties
Stahlwille:25010033
Rubix:10121920
EAN:4018754015740



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-33
3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x54 mm |
| Logistiek gewicht | 477 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 51,5 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 477 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,75 excl. BTW
/ stuk
€ 50,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
