STAHLWILLE LANGE DOP 46-8

46-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02020008
Rubix:10126124
EAN:4018754167661
STAHLWILLE LANGE DOP 46-8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter16,5 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46-8


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x15x52 mm
Logistiek gewicht36 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter16,5 mm
Lengte54 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht36 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen