Referenties
Facom:RTM.4GRP
Rubix:A0074540
EAN:3662424100550

Productdetails : FACOM 1/4 HEXAGON BIT SOCKET AGV GRIP 4MM RTM.4GRP
Sterke punten
•OGV Grip speciaal profiel voor beschadigde zeskantige inbuskoppen
Niet-afneembare bit
Afwerking: helder chroom met fosfaatgeharde punt
Niet-afneembare bit
Afwerking: helder chroom met fosfaatgeharde punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 37 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 |
| Model | rtm.4grp |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal (chrome vanadium steel) |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
