BOSCH PRO DOP IMPACT 1/4 65MM 2608521U66
Gemaakt van hittebehandeld, gemodificeerd staal voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608521U66
Rubix:A0751099
Fabrikant:2608521U66
EAN:6949509242396



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO DOP IMPACT 1/4 65MM 2608521U66
Een betrouwbare dop komt van pas als je zeskantschroeven, moeren en bouten moet vastdraaien met je elektrische machines. We hebben de PRO Impact Nutsetter Impact gemaakt van gemodificeerd staal voor de sterkte die je nodig hebt bij zware toepassingen. Hij is voorzien van duidelijke lasermarkeringen, zodat je hem meteen in je gereedschapskist kunt vinden.
De PRO Impact Nutsetter Impact is een uitstekende keuze voor installateurs die een robuust en betrouwbaar accessoire nodig hebben voor zware taken. Hij is gemaakt van hittebehandeld, gemodificeerd staal voor uitstekende sterkte en weerstand tegen hoge koppels. De torsiezone van de dop absorbeert de koppelspanning om ervoor te zorgen dat het accessoire niet breekt.
Sterke punten
• Robuust bevestigen van schroeven, moeren en bouten• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
