Referenties
Stahlwille:03240019
Rubix:10121241
EAN:4018754007172



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 51S-19
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x27x83 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 26,2 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 190 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,12 excl. BTW
/ stuk
€ 30,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
