MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 11MM 4932480009
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480009
Rubix:A0839018
Fabrikant:4932480009
EAN:4058546378035

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 11MM 4932480009
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 16,8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Diameter (inch) | 0,66 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
