MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 10MM 4932480008
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480008
Rubix:A0839020
Fabrikant:4932480008
EAN:4058546378028

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 10MM 4932480008
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 15,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 53 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
