Referenties
Gedore:19 SK 18
Rubix:10019426
Fabrikant:2225921
EAN:4010886932674

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL KORT 18MM - 19 SK 18
• met buitenzeskant-aandrijving 18,95 mm
• voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK
• aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
• GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd
Dopsleutel kort 18 mm met buitenzeskant-aandrijving 18,95 mm voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,24 excl. BTW
/ stuk
€ 19,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
