MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 19MM 4932480017
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480017
Rubix:A0839011
Fabrikant:4932480017
EAN:4058546378110

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 19MM 4932480017
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,75
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
