Referenties
Action Seals:DO697B0S04
Rubix:A0913802
Fabrikant:DO697B0S04
EAN:8717981197910

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 4MM DO697B0S04
Dop 1/4 Hex x 4mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,54 excl. BTW
/ stuk
€ 10,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
