MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 21MM 4932480019
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480019
Rubix:A0839009
Fabrikant:4932480019
EAN:4058546378134

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 21MM 4932480019
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' drive '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 21,83 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,83 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 88,43 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
