ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 65MM DIEP DO65847065
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65847065
Rubix:A0341700
Fabrikant:DO65847065
EAN:8717981014026
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 65MM DIEP DO65847065
Slagdop 3/4" x 65 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,52 excl. BTW
/ stuk
€ 109,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
