BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.5/8 8900DZ-1.5/8

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-1.5/8
Rubix:10083935
EAN:7314151106157
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.5/8 8900DZ-1.5/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' vierkant ''
Diameter56 mm
Lengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.5/8 8900DZ-1.5/8


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Aansluiting3/4' vierkant ''
Diameter56 mm
Lengte66 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)1 5/8 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht420 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 36,19 excl. BTW
/ stuk
€ 43,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen