Referenties
Milwaukee:4932480025
Rubix:A0878763
Fabrikant:4932480025
EAN:4058546378196

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 27MM 4932480025
½″ Dop - 27mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aandrijving '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 171 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ stuk
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
