Referenties
Bahco:SB7800TORX-E10
Rubix:A0765172
Fabrikant:SB7800TORX-E10
EAN:7314150240104




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkantaandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 14,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E10 SB SB7800TORX-E10
Bahco SB7800TORX-E10 is een 1/2" vierkantsdop met TORX® E10-profiel voor TORX®-schroeven. Gepolijste afwerking van hoogwaardig legeringsstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkantaandrijving '' |
| Diameter | 14,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,56 in '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen