MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 4MM 4932480842
Doppen 1/2˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480842
Rubix:A0878700
Fabrikant:4932480842
EAN:4058546411275

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 4MM 4932480842
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Hex 4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 4 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,16 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,75
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
