MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 7MM 4932480845
Doppen 1/2˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480845
Rubix:A0878697
Fabrikant:4932480845
EAN:4058546411305

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 7MM 4932480845
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Hex 7 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 7 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,276 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
