GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 24MM - K 19 24

Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 19 24
Rubix:10010953
Fabrikant:6161410
EAN:4010886616147
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 24MM - K 19 24

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter24 mm
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 24MM - K 19 24



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 24 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht154 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter24 mm
Lengte45 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 7,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden