MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 10MM 4932480848
Doppen 1/2˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480848
Rubix:A0878694
Fabrikant:4932480848
EAN:4058546411336

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 10MM 4932480848
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Hex 10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,75
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
