GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 8MM - 20 L 8

Dop 6-kant lang - 20 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:20 L 8
Rubix:10018537
Fabrikant:6192050
EAN:4010886619209
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 8MM - 20 L 8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter8 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 8MM - 20 L 8



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" lang 6-kant 8 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter8 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht27 g
Aangepaste tariefcode82042000
18,26 excl. BTW
/ stuk
22,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden