MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 60MM 4932480820
Doppen 1/2˝ Torx met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480820
Rubix:A0838990
Fabrikant:4932480820
EAN:4058546411053

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 60MM 4932480820
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Torx 45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Grootte afdruk | 60 |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,90
€ 13,75 excl. BTW
/ stuk
€ 16,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
