FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.133T PH3 TITANIUM 25MM
EP.13T - High Perf' Titaan bits serie 1 voor Phillips® kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EP.133T
Rubix:10101781
EAN:3148510241500



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.133T PH3 TITANIUM 25MM
L [mm]: 25Phillips [No]: PH1[g]: 3,50
Sterke punten
• Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels).• Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 5 g |
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | satijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen