MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 12MM 4932480839
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480839
Rubix:A0878937
Fabrikant:4932480839
EAN:4058546411244

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 12MM 4932480839
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 9,525 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,25
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
