MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 11MM 4932480838
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480838
Rubix:A0878707
Fabrikant:4932480838
EAN:4058546411237



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 11MM 4932480838
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,43 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 77,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
