ACTION SLAGDOP 1" X 22 BZK L=140 DO696622B
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696622B
Rubix:A0916796
Fabrikant:DO696622B
EAN:8717981158416
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 22 BZK L=140 DO696622B
Slagdop 1" x 22 BZK L=140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,84 excl. BTW
/ stuk
€ 76,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
