Referenties
Facom:RS.360-1PB
Rubix:A0067951
Fabrikant:126827
EAN:3662424162343

Productdetails : FACOM DOPPENDOOS 1/4 1/2 6-K RS.360-1PB
Facom doppendoos 1/4 1/2 6-k rs.360-1pb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' en 1/2' '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Gewicht | 2950 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,48 excl. BTW
/ stuk
€ 315,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
