Referenties
Bahco:7400SZ-5/16
Rubix:A0766960
Fabrikant:7400SZ-5/16
EAN:7314150386017



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 5/16 7400SZ-5/16
Bahco 7400SZ-5/16 is een 3/8" vierkant dop met gepolijste afwerking en 6-kant 5/16" hex profiel. Geschikt voor hoogwaardige verbindingen met Dynamic-Drive™ bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 11,8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 16 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
