STAHLWILLE DOPPENSET 45/11/4

Doppenset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:96021109
Rubix:10125426
EAN:4018754260669
STAHLWILLE DOPPENSET 45/11/4

Technische samenvatting

Aantal elementen15
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 45/11/4


In kunststoffen doos, 15-delig, inhoud: 11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; 1 ratel nr. 435; 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm); 1 cardangewricht nr. 428.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x130x320 mm
Logistiek gewicht1602 g
Aantal elementen15
Aansluiting3/8 ''
Model45/11/4
€ 220,11 excl. BTW
/ stuk
€ 266,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen