Referenties
Facom:R.161-6M6PB
Rubix:10105714
EAN:3662424076909

Productdetails : FACOM DOPPENDOOS 1/4 6- KANT FOAM INLAY R.161-6M6PB
Inclusief: nieuwe 1/4" waterdichte ratel met ronde kop R.161B; 10 1/4" metrische zeskant doppen: R.5,5 - 14 mm; 21 bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; 4,5 , 6,5 , 8 sleuf; 3 tot 7 mm zeskant; Torx® van T10 tot T40; 2 verlengstukken 55 en 100 mm; 1 universele 1/4" cardan; 1 bithouder; 1 1/4" press-fit handgreep L. 158mm. IP51-gecertificeerde ratel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 37 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | r.161-6m6pb |
| Materiaal | chroom� staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,00 excl. BTW
/ stuk
€ 194,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden