Referenties
Stahlwille:96031409
Rubix:10127386
EAN:4018754260850



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 1/2 - 28 DLG 52/22/6K
In kunststoffen doos, 28 delig, inhoud: 22 doppen, zeskant nr. 52: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm; 1 ratel nr. 512; 3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506; 1 cardangewricht nr. 510.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x230x520 mm |
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Aantal elementen | 28 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 52/22/6 kn |
| Materiaal | abs-kunststof (koffer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,88 excl. BTW
/ stuk
€ 460,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen